Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 40 mm
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2840213
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     066 10 408
EAN/GTIN:
     4033192001896
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 40 mm

passend zu HEGNER TBS 500
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Korn:
80
Packung:
3 Stück
Produktart:
Schleifpapier
ø:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.