Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifblätter 4961 sialoX, Durchm. 125mm, Korn 36 Korundfiber mit Sternloch B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifblätter 4961 sialoX, Durchm. 125mm, Korn 36 Korundfiber mit Sternloch B
Fiberschleifblätter 4961 sialoX, Durchm. 125mm, Korn 36 Korundfiber mit Sternloch B
Artikel-Nr.:
     4708-2817033
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0441.8605.0036
EAN/GTIN:
     7611123297463
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifblätter 4961 sialoX, Durchm. 125mm, Korn 36 Korundfiber mit Sternloch B

für alle unlegierten und niedrieglegierten Stähle und Nichteisenmetalle geeignet Vorteile: - Vielseitiges Allroundprodukt
Weitere Informationen:
Korn:
36
Korntyp:
Korund
Lochung:
Sternloch ø 22 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Scheiben-ø:
125 mm
Unterlage:
Fiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,82*
Lager 4708
161
1
€ 9,50*
ab € 0,77*
€ 1,26*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.