Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheiben 115/1.0 mm Bohrung 22,2 mm, für Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheiben 115/1.0 mm Bohrung 22,2 mm, für Inox
Trennscheiben 115/1.0 mm Bohrung 22,2 mm, für Inox
Artikel-Nr.:
     4708-2800711
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600545
EAN/GTIN:
     3165140220927
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheiben 115/1.0 mm Bohrung 22,2 mm, für Inox

aus Edelkorund, für schnelle und saubere Schnitte ohne Verfärbung oder Gratbildung, weniger Lärm und Staub und geringerer Kraftaufwand, für handgeführten Winkelschleifer-Einsatz mit max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit, 13'300 U/min., nach EN 12413
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Inox
Dicke:
1 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Trennscheibe
Scheiben-ø:
115 mm
Bohrung:
22.23 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,00*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,09*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,12*
Lager 4708
453
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,59*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.