Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheiben 115/0,75 mm, Bohrung 22,2 mm, für Stahl+Inox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennscheiben 115/0,75 mm, Bohrung 22,2 mm, für Stahl+Inox
Trennscheiben 115/0,75 mm, Bohrung 22,2 mm, für Stahl+Inox
Artikel-Nr.:
     4708-2800621
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     0019.4919
EAN/GTIN:
     9009012821499
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben 115/0,75 mm, Bohrung 22,2 mm, für Stahl+Inox

extra dünn, zum nahezu gratfreien und schnellen Trennen von Blechen und Profilen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Stahl / Inox
Dicke:
0.75 mm
Packung:
25 Stück
Produktart:
Trennscheibe
Scheiben-ø:
115 mm
Bohrung:
22.2 mm
Scheibenform:
gekröpft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.