Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateureisen Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateureisen Breite 20 mm
Stukkateureisen Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2568020
Hersteller:
     WALKRON
Herst.-Nr.:
     102327.0200
EAN/GTIN:
     4021633154379
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
gipseisen 20mm
gipseisen
Stukkateureisen Breite 20 mm

biegsam, Griff mit Kunststoff-Überzug
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stukkateureisen
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.