Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser zu Locheisensatz 20.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser zu Locheisensatz 20.0 mm
Ersatzmesser zu Locheisensatz 20.0 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2565043
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     123596.0200
EAN/GTIN:
     3700825600184
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
Ersatzmesser zu Locheisensatz 20.0 mm

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Messer
Material:
Stahl
ø:
20 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,72*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,36*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,37*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,47*
Lager 4708
2
1
€ 9,50*
ab € 9,59*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.