Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser zu Locheisensatz 14.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser zu Locheisensatz 14.0 mm
Ersatzmesser zu Locheisensatz 14.0 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2565040
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     123596.0140
EAN/GTIN:
     3700825600122
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
Ersatzmesser zu Locheisensatz 14.0 mm

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Messer
Material:
Stahl
ø:
14 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,74*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,39*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,41*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 6,51*
Lager 4708
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 9,57*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.