Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locheisen ø 3 mm
Locheisen ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2564603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101981.0030
EAN/GTIN:
     9002793407388
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 3mm
Locheisen ø 3 mm

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Locheisen
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 3,77*
€ 5,50*
Lager 4708
7
€ 9,50*
ab € 8,83*
€ 12,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.