Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzsägeblatt ULMIA 600/40mm Zahnung 3 mm, gebrauchsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absetzsägeblatt ULMIA 600/40mm Zahnung 3 mm, gebrauchsfertig
Absetzsägeblatt ULMIA 600/40mm Zahnung 3 mm, gebrauchsfertig
Artikel-Nr.:
     4708-2506811
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     231-600
EAN/GTIN:
     4044637102054
Suchbegriffe:
Absatzsägeblatt
Absetzsägeblatt
Gestellsägeblatt
Spannsägeblatt
Absetzsägeblatt ULMIA 600/40mm Zahnung 3 mm, gebrauchsfertig

aus hochwertigem Schwedenstahl, gebrauchsfertig geschränkt und geschärft, ohne Schraubangeln
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
600 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzsäge
Zahnteilung:
3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 15,25*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 11,0105*
€ 15,6405*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 13,12*
€ 18,59*
Lager 4708
9
€ 9,50*
ab € 14,40*
€ 20,18*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.