Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm
Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm
Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm
Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502903
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI638424
EAN/GTIN:
     4903585384243
Suchbegriffe:
Japansäge
Klappsäge
japansäge blatt 240mm
japansäge
Klappsäge SILKY WOODBOY, ver- särkter Rücken, Blatt 240 mm

auf Zug schneidende Japansäge in bester Qualität, aus SK4 Carbon Stahl, angenehmes Sägen, durch den weicheren Stahl entsteht mehr Widerstand und die Säge greift besser im Holz, dank dem flexiblen Sägeblatt ist das Risiko eines Bruchs gering extra schmales Blatt für sehr feine Schnitte, Sägeblatt kann in 2 Positionen arretiert werden und bei Nichtgebrauch wird sie zusammengeklappt und kann so gefahrlos versorgt werden Ausführung mit Rückenverstärkung - für feine Einschnitte und Verbindungen
Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
Dicke:
0.8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zugsäge
Zahnteilung:
0.94 mm
Weitere Suchbegriffe: silky japansäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,87*
€ 73,17*
Lager 4708
3
€ 9,50*
ab € 94,98*
€ 118,93*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.