Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge HERBATEC Z-Saw fein 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge HERBATEC Z-Saw fein 240 mm
Japansäge HERBATEC Z-Saw fein 240 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502801
Hersteller:
     Z-Saw
Herst.-Nr.:
     RU-Z107121
EAN/GTIN:
     4963041071216
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge douzuki 240mm
japansäge
japansäge douzuki
Japansäge HERBATEC Z-Saw fein 240 mm

traditionelle, japanische Säge, auf Zug schneidend, mit rasiermesserscharfer Trapez-Verzahnung für Massivholz, Spanplatten, Kunstharzplatten usw. Dozuki, fein, gehärtet extrem dünnes Blatt mit Rückenverstärkung, für feine Einschnitte und Verbindungen
Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
Dicke:
0.3 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zugsäge
Zahnteilung:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.