Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer
Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer
Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer
Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer
Artikel-Nr.:
     4708-2473901
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 601.45
EAN/GTIN:
     4010122000617
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
Vakuum-Traggriff Veribor, mit Handpumpe, 1 Saugkopf ø 210 mm im Koffer

Aluminiumkörper für lange Lebensdauer, mit hoher Tragkraft für grosse Lasten, geeignet für alle Materialien mit gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz und Marmor. Besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpenstössel. Ergonomisch geformter Handgriff mit Kunststoffummantelung, im Koffer
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Saugheber
Material:
Aluminium
Tragkraft:
110 kg
ø:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: saugheber tragkraft 110 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,55*
€ 226,12*
Lager 4708
8
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 226,72*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.