Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alukörper mit Handpumpe, Tragfähigkeit 110 kg, Scheiben-Ø 213 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR®
Saugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-527191
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 601.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alukörper mit Handpumpe, Tragfähigkeit 110 kg, Scheiben-Ø 213 mm.

Für plane, gasdichte und leicht strukturierte Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport verschiedener Lasten. Aus Aluminium, daher besonders leicht.

Pumpensaugheber aus stabilem Aluminium für große Lasten. Griff mit rutschfester Ummantelung. Der abgerundete Pumpenstößel ermöglicht eine schnelle und bequeme Bedienung. Permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch den roten Ring am Pumpenstößel. Der Saugheber ist für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen geeignet. Durch die weichere Gummischeibe hat der Pumpensaugheber eine längere Haltedauer, weiterhin ist dieser für leicht strukturierte Oberflächen geeignet.

Mit praktischem Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung und Schutz der Gummischeiben.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
213 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Anzahl Scheiben:
1 Stück
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: saugheber tragkraft 110 kg, Bohle, 527191 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 225,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 226,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.