Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer Technocraft mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer Technocraft mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech
Sortimentskoffer Technocraft mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     4708-2005710
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     684491
EAN/GTIN:
     7611269056740
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer Technocraft mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech

stabiler Koffer aus extra starkem Stahlblech mit sicherem Verschluss passend zu Kofferschrank MOBILO 20.057.15 Lieferung mit 23 Stück herausnehmbaren farbigen Einsatzboxen: - 12 Stück Grösse 54x54x63 mm - 6 Stück Grösse 105x54x63 mm - 3 Stück Grösse 108x108x63 mm - 2 Stück Grösse 162x108x63 mm
Weitere Informationen:
Breite:
435 mm
Farbe:
Blau
Höhe:
70 mm
Material/Oberfläche:
Stahlblech Blau
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Tiefe:
337 mm
Produktart:
Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.