Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasband Perfekt 5204 W45-T1 95 Grad Öffnung, mit Automatik für 45Grad Korpuswinkel, Topf- bohrung 26mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasband Perfekt 5204 W45-T1 95 Grad Öffnung, mit Automatik für 45Grad Korpuswinkel, Topf- bohrung 26mm, Stahl vernickelt
Glasband Perfekt 5204 W45-T1 95 Grad Öffnung, mit Automatik für 45Grad Korpuswinkel, Topf- bohrung 26mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-0069600
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     907516200
EAN/GTIN:
     4023149696008
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Glasband Perfekt 5204 W45-T1 95 Grad Öffnung, mit Automatik für 45Grad Korpuswinkel, Topf- bohrung 26mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Topfband
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 95°
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,0081*
€ 7,439*
2 Tage
452
1
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,75*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 5,15*
€ 7,90*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.