Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr oval 30x15mm Stahl verchromt, Länge 2000mm ohne Naht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr oval 30x15mm Stahl verchromt, Länge 2000mm ohne Naht
Schrankrohr oval 30x15mm Stahl verchromt, Länge 2000mm ohne Naht
Artikel-Nr.:
     4708-0047615
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47615
EAN/GTIN:
     4023149476150
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohr oval 30x15mm Stahl verchromt, Länge 2000mm ohne Naht

Weitere Informationen:
Form:
flachoval
Länge:
2000 mm,2000 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohr
Material:
Stahl
Profil B/H:
15/30 mm
Profilbreite:
15 mm
Profilhöhe:
30 mm
Stärke:
0.6 mm
Oberfläche:
poliert
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Veredelung:
verchromt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,4715*
€ 9,2505*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 7,21*
€ 10,31*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 8,8806*
€ 12,9961*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,4885*
€ 14,7885*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.