Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischcontainer-Set HETTICH Alu-Finish, ET 730mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Teilauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Ü


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schreibtischcontainer-Set HETTICH Alu-Finish, ET 730mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Teilauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Ü
Schreibtischcontainer-Set HETTICH Alu-Finish, ET 730mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Teilauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Ü
Artikel-Nr.:
     4708-0046742
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46742
EAN/GTIN:
     4023149467424
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
Schreibtischcontainer-Set HETTICH Alu-Finish, ET 730mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Teilauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Überauszug 45kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit Silent-System

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 Lochreihe 32 mm bestehend aus: 1 Schreibmaterial-Auszug, 1 HE 1 Stahlschubkästen inkl. Führung (Teilauszug 25 kg) , 2 HE 1 Stahlschubkästen mit Hängerahmen Höhe 244 oder 260 mm und Blendenstütze inkl. Führungen (Überauszug 45 kg) , 5 HE und Zentralverschluss-System STOP-CONTROL mit Silent System
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Höhe:
244 mm
Ausführung:
De
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Schreibtischcontainer
Tiefe:
730 mm
Oberfläche:
Aluminiumfinish
Farbe/Oberfläche:
Aluminiumfinish
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
531
€ 6,99*
ab € 160,03*
€ 201,76*
Lager 4708
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 203,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,9786*
€ 216,5873*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 203,73*
€ 242,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,05*
€ 239,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,33*
€ 225,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,11*
€ 208,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,49*
€ 192,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.