Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen PHG 856-8M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-856-8M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 856-8M-S450
EAN/GTIN:
     7316572724538
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Keilriemen PHG 856-8M-S450, 856-8M-S450, ,PHG 856-8M-S450
Weitere Informationen:
Bohrung:
856,00 mm
Außendurchmesser:
450,00 mm
Breite:
5,60 mm
Gewicht:
2,403 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, PHG 856-8M-S450;Keilriemen;856-8M-S450;Keilriemen PHG 856-8M-S450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 157,52*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,36*
€ 371,63*
Frei Haus
ab € 343,15*
€ 401,32*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.