Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsscheibe ROLOC 50,8mm A medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Roloc™ Reinigungsscheibe BF-DR, 50,8 mm, A MED
Scotch-Brite™ Roloc™ Reinigungsscheibe BF-DR, 50,8 mm, A MED
Artikel-Nr.:
     4682-82426005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64190
EAN/GTIN:
     0048011641904
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m roloc 50,8...
Reinigungsscheibe ROLOC 50,8mm A medium 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, 0048011641904;3082426005;82426005;Reinigungsscheibe ROLOC 50, 8mm A medium 3M;64190;3M
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,18*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,33*
5 Tage
309
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,33*
Lager 4682
363
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,36*
23 Tage
354
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.