Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade 2m Breite 400mm L=2000mm/B=400mm/T=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Artikel-Nr.:
     4682-7830111401
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20403
EAN/GTIN:
     4330816438848
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Gerade 2m Breite 400mm L=2000mm/B=400mm/T=100mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, tragrolle rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, 7830111401;AA152R20403;4330816438848;Gerade 2m Breite 400mm L=2000mm/B=400mm/T=100mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 244,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 245,15*
Frei Haus
ab € 294,93*
€ 344,15*
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 471,22*
€ 538,88*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 53,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,03*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10403
ab € 394,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 136,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.