Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846194
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Gerade 2 m
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 244,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 245,15*
Lager 369
Frei Haus
ab € 294,93*
€ 344,15*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 471,22*
€ 538,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 53,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,03*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10403
ab € 394,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 136,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.