Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlerwinkel A025 250mm hedue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischlerwinkel Nussbaum 250 mm Edelstahlblatt 45 mm
Tischlerwinkel Nussbaum 250 mm Edelstahlblatt 45 mm
Mit Messingbeschlag
Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
Artikel-Nr.:
     4682-74601250
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A025
EAN/GTIN:
     4012589650251
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
hedü schreinerwinkel
schreinerwinkel
Tischlerwinkel A025 250mm hedue
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,290 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4012589650251;3074601250;74601250;Tischlerwinkel A025 250mm hedue;A025;Hedü
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 23,94*
1 Tag
62
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,43*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 17,74*
€ 24,44*
1 Tag
62
€ 8,50*
ab € 22,85*
€ 30,48*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A125
ab € 20,04*
Ähnlich
Hedue
A130
ab € 20,82*
Ähnlich
Hedue
A030
ab € 18,36*
Ähnlich
Hedue
A140
ab € 21,46*
Ähnlich
Hedue
A040
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.