Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-70450023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395007
EAN/GTIN:
     4317784395007
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste stahl
pinselbürste
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,070 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 23 mm, 4317784395007;3070450023;70450023;Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0, 35mm FORMAT;4317784395007;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,59*
Lager 4682
352
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,63*
6 Tage
247
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,63*
1 Tag
343
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,63*
5 Tage
342
1
€ 4,30*
ab € 7,45*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.