Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070450023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395007
EAN/GTIN:
     4317784395007
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste stahl
pinselbürste
Pinselbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
73 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 23 mm, Strukturierbürste, Holzstrukturierbürsten, Schleifbürste, Pinsel-Drahtbürste, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Pinsel-Bürste, Holzstrukturierbürste, Strukturierbürsten, Schleifmittel, Bürste, Schleifkörper, Bürsten, 3070450023, 70450023
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,74*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,75*
5 Tage
292
1
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,75*
1 Tag
343
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 10,75*
Lager 214
450
1
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.