Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandvik TPMR 16 03 08 4325 T-Max® S Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-6532290
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     6532290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Sandvik TPMR 16 03 08 4325 T-Max® S Wendeschneidplatte zum Drehen

ISO: TPMR 16 03 08 4325
Material ID: 6532290
EAN: 26532290
ANSI: TPMR 322 4325
Bearbeitungstyp: Finishing
Befestigungsart: 1
Schneidplattengröße und -form: TP1603
Schneidenanzahl: 3
Eingeschriebener Kreis: 9,525 mm
Schneidplattenform: T
Schneidenlänge, begrenzt: 15,6978 mm
Eckenradius: 0,7938 mm
Schneidrichtung: N
Sorte: 4325
Substrat: HC
Beschichtung: CVD TiCN+Al2O3+TiN
Schneidkantenhöhe: 3,175 mm
Hauptfreiwinkel: 11 deg
Gewicht: 0,0051 kg
Weitere Informationen:
Bearbeitungstyp:
Finishing
Befestigungsart:
1
Schneidplattengröße und -form:
TP1603
Schneidenanzahl:
3
Eingeschriebener Kreis:
9,525 mm
Schneidplattenform:
T
Schneidenlänge, begrenzt:
15,6978 mm
Eckenradius:
0,7938 mm
Schneidrichtung:
N
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, sandvik wendeplatten tpmr 160304, schneidplatte sandvik, schneidplatte r, Sandvik;Wendeschneidplatte;TPMR;TPMR 322 4325;TPMR 16 03 08 4325;26532290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.