Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Deep Groove Ball Bearing 6301-2RSC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-6301-2RSC3 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6301-2RSC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Timken Deep Groove Ball Bearing 6301-2RSC3
Weitere Informationen:
Bohrung:
12,00 mm
Außendurchmesser:
37,00 mm
Breite:
12,00 mm
Gewicht:
< 100g kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Timken;Deep Groove Ball Bearing;6301-2RSC3 TIM;6301-2RSC3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,26*
2 Tage
766
1
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,94*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,03*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,29*
4 Tage
796
1
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.