Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen PHG 590-5M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-590-5M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 590-5M-S450
EAN/GTIN:
     7316572721162
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Keilriemen PHG 590-5M-S450, 590-5M-S450, ,PHG 590-5M-S450
Weitere Informationen:
Bohrung:
590,00 mm
Außendurchmesser:
450,00 mm
Breite:
3,60 mm
Gewicht:
1,03 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, PHG 590-5M-S450;Keilriemen;590-5M-S450;Keilriemen PHG 590-5M-S450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 150,17*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 319,65*
Frei Haus
ab € 295,37*
€ 344,76*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.