Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933480904 Herst.-Nr.: 4933480904 EAN/GTIN: 4058546411893 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set Weitere Informationen: | | Beschreibung: | FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung ·Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ·ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen ·Speichert jede Pressung. Die ONE-KEY™ Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten ·FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls ·Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metallrohre und 110-mm-Verbundrohre ·Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken · Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird · Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern. Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht. · · · · | Technische Daten: | Presskraft (kN)32 · Max. Durchmesser Metall (mm)108 · Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)110 · Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)2.9 (M18 HB3) | Lieferumfang: | 3 x Geberit lizensierte Mapress (15/22/28 mm) | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.938,64* | € 2.012,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.932,86* | € 2.014,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.943,10* | € 2.016,78* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.967,12* | € 2.053,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.042,48* | € 2.350,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|