Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEBLHPT-302C AKKU-PRESSWERKZEUG IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18ONEBLHPT-302C, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480904
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480904
EAN/GTIN:
     4058546411893
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
ONE-KEY™ Technologie
Einhandbedienung
FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator
Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit
FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung
Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
Speichert jede Pressung. Die ONE-KEY™ Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten
FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls
Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metallrohren und 110-mm-Verbundrohren
Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken
Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird
Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern. Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht.
REDLINK™ Überwachung der einzelnen Batteriezellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
AAI036001:
2.9 kg
AAI048003:
3.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546411893
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
3 x Geberit lizensierte Mapress (15/22/28 mm)
AAW913001:
M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 HB3
Akkukapazität [Ah]:
3.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546411893
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.9 (M18 HB3)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 3 x Geberit lizensie
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M18ONEBLHPT-302C AKKU-PRESSWERKZEUG IN2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.932,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,19*
€ 2.394,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,29*
€ 2.380,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,82*
€ 2.333,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,64*
€ 2.306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,86*
€ 2.300,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.