Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FCHS-121 B- Fuel™ Akku-Kettensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933464223
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464223
EAN/GTIN:
     4058546221683
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Milwaukee M18 FCHS-121 B- Fuel™ Akku-Kettensäge
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen ·Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken ·Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™ Motors: Stärkere Magnetkraft und 175% mehr Kupfer!* ·Die neue REDLINK PLUS™ Elektronik - erweiterter, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie höhere Leistung der Maschine unter Belastung* ·Der neue REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12 Ah Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms - hierdurch wird die längste Laufzeit pro Akkuladung aller Milwaukee Akkus erreicht* ·Bis zu 150 Schnitte in 100 x 100 mm Weichholz mit einer Akku-Ladung (12Ah) ·Extrem robustes Metallgetriebe ·Feinfühlige Geschwindigkeitsregler erlauben dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe ·Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess ·Einfache Kettenschmierung: Verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle ·*Im Vergleich zu anderen Li-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee™ Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung
Technische Daten:
Akku Spannung18 V · Kettengeschwindigkeit12,4 m/min. · Schwertlänge40 cm · Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 6,4 kg
Lieferumfang:
1 x 18 V/12.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 80 ml Öl, Kette, Kettenschutz (Schwert).
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Benzinmotorsäge, Säge (kraftstoffbetrieben), Schnellladegerät, schnellladegerät, Milwaukee;M18FCHS-121B;Fuel Akku-Kettensäge;Milwaukee Fuel Akku-Kettensäge M18FCHS-121
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,79*
€ 611,96*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,63*
€ 611,97*
€ 4,90*
ab € 567,86*
€ 612,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,25*
€ 640,95*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 601,24*
€ 646,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,97*
€ 728,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,27*
€ 725,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,73*
€ 717,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,63*
€ 680,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,12*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,79*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,14*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,96*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.