| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4932480067 Herst.-Nr.: 4932480067 EAN/GTIN: 4058546403522 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M12 HHGREY4-0(M) 12 V Akku-Heiz-Kapuzenpullover Herren grau, ohne Akku u. Ladegerät
12 V Heiz-Kapuzenpullover, angetrieben durch einen M12™-Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust und Rücken. Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks. Robuste, beheizbare Kapuzenjacke aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) mit verstärkten Taschen und einem Futter aus Polyester-Fleece (47 %), das den harten Bedingungen im Freien standhält. Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort. Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme. Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche. Einfacher One-Touch-Heizungsregler - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig. Integrierte Handytasche. Maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Inklusive Akkuadapter. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 12 V Heiz-Kapuzenpullover, angetrieben durch einen M12™-Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust und Rücken. Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks. Robuste, beheizbare Kapuzenjacke aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) mit verstärkten Taschen und einem Futter aus Polyester-Fleece (47 %), das den harten Bedingungen im Freien standhält. Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort. Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme. Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche. Einfacher One-Touch-Heizungsregler - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig. Integrierte Handytasche. Maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Inklusive Akkuadapter. | Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,21* | € 207,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,72* | € 207,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|