Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43470151
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585699
EAN/GTIN:
     4317784585699
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Parallel-Endmass 1,40mm Toleranz 0 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Ursprungsland:
VR China
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 43470151;4317784585699;4317784585699;Parallel-Endmass 1, 40mm Toleranz 0 FORMAT ;FORMAT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,52*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 13,20*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.