Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikel-Nr.:
     4682-4010480095607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010480095607
EAN/GTIN:
     4010480095607
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x6 25m
erdkabel 5x6
Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Erdkabel NYY-J 5x1, 5 mm2, 25 m-Ring;4010480095607
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 59,43*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,3323*
€ 59,5523*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 59,93*
Lager 4682
7
€ 7,90*
ab € 46,74*
€ 60,17*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,8696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.