Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen PHG 285-H-S1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-285-H-S1800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 285-H-S1800
EAN/GTIN:
     7316572727669
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Keilriemen PHG 285-H-S1800, 285-H-S1800, ,PHG 285-H-S1800
Weitere Informationen:
Bohrung:
723,90 mm
Außendurchmesser:
457,20 mm
Breite:
4,30 mm
Gewicht:
1,434 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHG 285-H-S1800;Keilriemen;285-H-S1800;Keilriemen PHG 285-H-S1800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,93*
€ 105,94*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,42*
€ 235,89*
Frei Haus
ab € 204,85*
€ 253,58*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.