| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-15081300 Herst.-Nr.: 4317784078801 EAN/GTIN: 4317784078801 |
| |
|
| | |
| Kegelhandreibahle DIN9 HSS 13,0mm FORMAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,310 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, 4317784078801;3015081300;15081300;Kegelhandreibahle DIN9 HSS 13, 0mm FORMAT;4317784078801;FORMAT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,52* | € 51,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,61* | € 51,96* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 41,73* | € 53,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,54* | € 54,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,71* | € 59,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|