Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nintendo WII Controller NiMH 2,4 Volt 400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nintendo WII Controller NiMH 2,4 Volt 400 mAh
Akku für Nintendo WII Controller NiMH 2,4 Volt 400 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA98977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499989771
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Nintendo WII CONTROLLER
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 400 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
400 mAh
Farbe:
weiß
Höhe:
19 mm
Länge:
87 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: nimh akku, Akku, Akkumulator, CONTROLLER, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Spielekonsolenakku, Spielekonsolenbatterie, Spielkonsolenakku, Spielkonsolenbatterie, WII
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.