Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für H & h MBF 8020N NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für H & h MBF 8020N NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün
Akku für H & h MBF 8020N NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA88348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499883482
Suchbegriffe:
Babyfon-Akku
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku 700mah
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für H & h MBF 8020N
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 4,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
44 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
4.8 V
Weitere Suchbegriffe: babyfon akku, 8020N, Akku, Akkumulator, Babyfonakku, Babyfonbatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, MBF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.