Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nintendo WII U Gamepad Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nintendo WII U Gamepad Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh
Akku für Nintendo WII U Gamepad Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA87657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499876576
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Nintendo WII U GAMEPAD
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1500 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
1500 mAh
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Länge:
65 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, GAMEPAD, Spielekonsolenakku, Spielekonsolenbatterie, Spielkonsolenakku, Spielkonsolenbatterie, U, WII
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.