Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9082890 Herst.-Nr.: 9082890 EAN/GTIN: 4002390076395 |
| |
|
| | |
| - Präzise: Sekundengenaue, digitale Uhrzeit durch Funksignal
- Alles im Blick: Mit Anzeige der Wochentage und Kalenderwochen
- Kalender bis 2099, mit Erinnerungsfunktion
- Viele weitere Funktionen: Innentemperaturanzeige, Anzeige der Mondphasen, Timer-Funktion, Snooze-Funktion, dualer Alarm
- Große Uhrzeit-Ziffern: 4,8 cm, auch aus 10 Metern lesbar, übersichtliche Anordnung der Informationen
- Modernes Design: Hochglanz-Oberfläche in schwarz, Tasten auf der Rückseite
- Ideal für das Büro, den Empfangsbereich, öffentliche Einrichtungen, zu Hause oder im Home-Office
- Wochentage in 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch
- Automatische Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit
- Flexibel: Anzeige 12/24 Stunden wählbar
- Dualer Alarm: Zwei Alarmtöne, z
- B
- zur Verwendung von 2 Weckzeiten Mo-Fr und Wochenende
- Snooze-/Schlummer-Funktion: 8 x 5 min
- Einfache Bedienung, geräuschlose Tasten
- Innentemperaturanzeige (-10 Grad bis +50 Grad C) in Grad C oder Grad F
- Batteriebetrieb: inklusive 2 Batterien AA 1,5 V
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
- Zeitzone einstellbar +/- 12 Stunden
- Praktisch: Zum Stellen mit ausklappbarem Standfuß oder Aufhängen, 2 Birnenösen an der Rückseite
- Gesamtgröße Uhr 23 x 16 cm, kontrastreiche, große LCD-Anzeige, 17 x 9 cm.
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 230 mm | Farbe: | schwarz | funkgesteuert: | ja | Höhe: | 160 mm | IEC: | LR06 | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasthermometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Tischuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wanduhr maul digital, glas thermometer, wand-uhr digital, 90828, Bürouhr, flow, Konferenzraumuhr, maul, Uhr |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,32* | € 31,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,75* | € 33,70* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,02* | € 40,29* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,85* | € 40,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,67* | € 46,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|