Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Maulpilot 30cm aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr Maulpilot 30cm aluminium
Wanduhr Maulpilot 30cm aluminium
Wanduhr Maulpilot 30cm aluminium
Artikel-Nr.:
     467-MAUL9063308
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6063308
EAN/GTIN:
     4002390065719
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
  • Edel: Elegantes klassisches Design, stabile Verarbeitung
  • Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium
  • Funkuhr
  • 30 cm Durchmesser
  • Balkenstriche in schwarz, besonders gut erkennbar
  • Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
  • Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Art der Uhr:
Wanduhr
Batteriebetrieb:
ja
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
aluminium
funkgesteuert:
ja
IEC:
LR06
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Netzbetrieb:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glas-Thermometer, Glasthermometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, funkuhr rund analog, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr d 300mm, 60633, 90633, Bürouhr, Konferenzraumuhr, maul, pilot, Uhr, Wanduhr, Zeitanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.