Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß
Standleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8258602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258602
EAN/GTIN:
     4002390081115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
  • Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
  • Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
  • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
  • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
  • GS-Zeichen
  • 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 64 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch 64 kWh/1000h
  • Indirekt: 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
  • Direkt: 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm
  • Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
  • Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
  • Lichtstrom 9059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
  • Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,5 cm
  • Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
  • Farbe RAL 9006
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
  • Tageslichtbezogene Steuerung
  • Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
30 cm
Bruttogewicht:
15.1 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390081115.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
196 mm
Lampenleistung:
64 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
45 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1920 lx
Lichtstrom:
4549 lm
Marke:
Maul
Nennlebensdauer:
20000 h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 465,05*
€ 524,21*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 531,99*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,45*
€ 554,97*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 498,87*
€ 556,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,56*
€ 582,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,49*
€ 662,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.