Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz
Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz
Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz
Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz
Standleuchte MAULpirro LED dimmbar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8234890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8234890
EAN/GTIN:
     4002390077361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Preisattraktives, dimmbares Standmodell 
  • Praktisch: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches
  • Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
  • Nützlich: Als Leseleuchte am Sofa oder Bett, als punktuelle Lichtquelle für Handarbeiten, zum Basteln oder für Lesezonen im Büro
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
  • Stabil: Säule aus Metall
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
  • 4-Stufen-Dimmer
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand 
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) 
  • Anzahl Lichtquellen: 1 
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G) 
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h 
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h 
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen 
  • Fuß: Standfuß Material: Kopf: Aluminium
  • Säule: Metall
  • Arm: Metall, gummierte Oberfläche
  • Standfuß: Stahl
  • Fuß: Kunststoffummantelung, Beschwerungseinlage 
  • Maße: Höhe: 126,3 cm 
  • Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm
  • Säule: Durchmesser 1.6 x 121 cm
  • Fuß: Durchmesser 21 cm 
  • Bewegung: Kopf: Drehbar, Neigbar
  • Arm: Drehbar, Neigbar 
  • Position Schalter: Leuchtenkopf
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
ja
Bruttogewicht:
2.612 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
21 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390077361.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
1250 mm
Kabellänge:
2 m
Lampenleistung:
6 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstärke:
1120 lx
Lichtstrom:
726 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 46,27*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 37,00*
€ 49,20*
€ 5,50*
ab € 41,59*
€ 55,39*
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 59,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 59,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.