Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7523096 Herst.-Nr.: 7523096 EAN/GTIN: 4002390040976 |
| |
|
| | |
| - Brieföffner mit gummierter Griffzone
- Material der Klinge: Rostfreier Edelstahl schwarz lackiert
- Ausführung Griff: Gummierte Griffzone schwarz, grau
- Mit gummierter Griffzone, gerade. Attraktive SB-Verpackung
- Länge: 215 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 11 mm | Länge: | 285 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75230, Briefschlitzer, Öffner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,64* | € 2,93* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,47* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,21* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,20* | € 4,46* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,04* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|