Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7501596 Herst.-Nr.: 7501596 EAN/GTIN: 4002390003490 |
| |
|
| | |
| - Brieföffner mit gerader Klinge
- Material der Klinge: Rostfreier Edelstahl
- Ausführung Griff: Rostfreier Edelstahl
- Mit gerader Klinge. Schmale Klinge. Griff mit glatter Oberfläche. Attraktive SB-Verpackung
- Länge: 240 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 5 mm | Länge: | 285 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,68* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,90* | € 2,83* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 2,32834* | € 3,4825* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 5,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|