Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6638205 Herst.-Nr.: 6638205 EAN/GTIN: 4002390050135 |
| |
|
| | |
| - Passend zu Kundenstopper public, Klapprahmen standard und Klapprahmen PF3000
- UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
- Schützt vor Ausbleichen des Inhalts
- Inhalt: 10 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 62.2 mm | Bruttogewicht: | 1.52 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A2 | Höhe: | 32.2 mm | Länge: | 42.2 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 66382, Kundenstopper, Plakathalter, Plakatständer, Prospekthalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,00* | € 31,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,57* | € 33,71* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 31,36* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,457* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|