Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6524102 Herst.-Nr.: 6524102 EAN/GTIN: 4002390063258 |
| |
|
| | |
| - Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum.
- Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards.
- Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch.
- So gehts: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig.
- Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken wieder abwischbar.
- Flexibles Kennzeichnungsband
- Dicke 1 mm
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen.
- Haftkraft 42 g/qm.
- Tipp: Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar). Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar).
- Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
- Breite 1 cm
- Länge 10 m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 10 m | Breite: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0.443 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetband weiß, magnetboard, 65241, Band, Kennzeichnungsband, Kenzzeichnungs, Kenzzeichnungs-Band, KenzzeichnungsBand, Magnetfolie, Markier, Markier-Band, MarkierBand |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,14* | € 11,81* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,63* | € 12,50* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,48* | € 15,82* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 11,13* | € 16,30* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,05* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|