Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6394199 Herst.-Nr.: 6394199 EAN/GTIN: 4002390067263 |
| |
|
| | |
| - Moderationskarten Rechteck
- Werkstoff: Papier
- Flächenmaße des Papiers: 150 g/qm
- 6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 95 x 205 mm
- Farbe: sortiert
- Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.76 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Form: | Rechteck | Kartenbreite: | 9.5 cm | Kartenlänge: | 20.5 cm | Marke: | Maul | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 150 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,72* | € 9,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,47* | € 9,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,07* | € 9,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,53* | € 25,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|