Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6394199
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394199
EAN/GTIN:
     4002390067263
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
95
Farbe:
sortiert
Höhe:
205
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
250
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Rechteck
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
250 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
250 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 9,04*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 9,04*
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 9,51*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 9,51*
€ 3,50*
ab € 17,67*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.