Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6386609 Herst.-Nr.: 6386609 EAN/GTIN: 4002390023559 |
| |
|
| | |
| - Tafelwischer-Vlies
- Ausführung des Reinigungsproduktes: Vlies
- schnelltrocknend
- Für den Tafelwischer 638 64. Dickes Spezialvlies, hohe Aufnahmefähigkeit
- Behälterart/-inhalt: Polybag
- Ausführung des Inhalts des Sets: 10 Tafelwischer-Vlies
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.019 kg | Höhe: | 11.9 mm | Länge: | 235 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,86* | € 4,97* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Tücher (ab € 0,286* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|