Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel professionell 150x120 cm Textil/Textil blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel professionell 150x120 cm Textil/Textil blau
Moderationstafel professionell 150x120 cm Textil/Textil blau
Moderationstafel professionell 150x120 cm Textil/Textil blau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6380382
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380382
EAN/GTIN:
     4002390024259
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
  • Moderationstafel für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
  • Edles Design, hohe Qualität
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Verschiedene Oberflächen für optimale Ergebnisse
  • Für mobile Einsätze: Platz sparend und schnell montiert
  • Optimale Visualisierung Ihrer Inhalte
  • Beidseitig nutzbar
  • Stabiler eloxierter Aluminium-Rahmen mit designbetonten Eckpunkten
  • Auch als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
  • Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen dank abgewinkelter Stellfüße
  • Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau
  • Bodenausgleichsschrauben sorgen für sicheren Stand
  • Inklusive Rollensatz für wechselnde Räumlichkeiten
  • Aufbau einfach und schnell durch den Hebel-Sicherheitsschnellverschluss
  • Verpackung: stabiler Versandkarton
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B)
  • Gesamthöhe ca. 195 cm
  • Hoch
  • und Querformat möglich
  • Inklusive Ablegeschale und Flipchart-Blockhalter
  • Oberfläche: Textil blau/Textil blau
Weitere Informationen:
Breite:
1258 mm
Bruttogewicht:
13.319 kg
geteilte Ausführung:
nein
Höhe:
65 mm
Länge:
1772 mm
Marke:
Maul
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 45,00*
ab € 293,22*
€ 356,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,78*
€ 360,20*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 344,57*
€ 420,77*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,81*
€ 447,95*
Frei Haus
ab € 368,57*
€ 453,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.